曜日別特売
HK-3501-B リニアクランパ・ズィー HK NBK(鍋屋バイテック会社) 85952011

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HK-3501-B リニアクランパ・ズィー HK NBK(鍋屋バイテック会社) 85952011
HK-3501-B リニアクランパ・ズィー HK NBK(鍋屋バイテック会社) 85952011
HK-3501-B リニアクランパ・ズィー HK NBK(鍋屋バイテック会社) 85952011

リニアクランパ・ズィー HK

商品レビューを投稿する
36日以内出荷返品不可36日以内出荷とは
内容量1個形状100注文コード85952011品番HK-3501-B
参考基準価格(税別)¥59,400販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980
寸法A(mm)135寸法B1(mm)20寸法D(mm)39寸法H(mm)10寸法H1(mm)26.9寸法R(mm)78寸法g(mm)M8形状100質量(kg)0.99保持力(N)2000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする