曜日別特売
KBH-4510-AS1 リニアクランパ・ズィー KBH NBK(鍋屋バイテック会社) 85953077

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KBH-4510-AS1 リニアクランパ・ズィー KBH NBK(鍋屋バイテック会社) 85953077
KBH-4510-AS1 リニアクランパ・ズィー KBH NBK(鍋屋バイテック会社) 85953077
KBH-4510-AS1 リニアクランパ・ズィー KBH NBK(鍋屋バイテック会社) 85953077

リニアクランパ・ズィー KBH

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可41日以内出荷とは
内容量1個寸法B(mm)max.176注文コード85953077品番KBH-4510-AS1
参考基準価格(税別)¥675,000販売価格(税込)¥648,780
販売価格(税別)
589,800
形状100質量(kg)5.3寸法A(mm)120寸法D(mm)max.176寸法B(mm)max.176寸法B2(mm)80寸法A1(mm)100寸法H1(mm)11.9寸法B1(mm)163寸法H2(mm)15寸法g(mm)G1/8寸法B3(mm)80寸法l2(mm)15寸法g1(mm)M12寸法G2(mm)10.5保持力(N)9900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする