UBPS-2505-AS1 リニアクランパ・ズィー UBP NBK(鍋屋バイテック会社) 85959964

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UBPS-2505-AS1 リニアクランパ・ズィー UBP NBK(鍋屋バイテック会社) 85959964
UBPS-2505-AS1 リニアクランパ・ズィー UBP NBK(鍋屋バイテック会社) 85959964
UBPS-2505-AS1 リニアクランパ・ズィー UBP NBK(鍋屋バイテック会社) 85959964

リニアクランパ・ズィー UBP

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1個寸法B(mm)max.136寸法L1(mm)34.3形状200注文コード85959964品番UBPS-2505-AS1
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は299,800円となります。
参考基準価格(税別)¥283,000販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800
寸法A(mm)70寸法A1(mm)57寸法A2(mm)20寸法A3(mm)5寸法B(mm)max.136寸法B1(mm)99寸法B2(mm)49.5寸法B3(mm)20寸法B4(mm)22.5寸法D(mm)max.136寸法L1(mm)34.3寸法g(mm)M5寸法l2(mm)11寸法l3(mm)6.5形状200質量(kg)1.01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする