※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DM-MA15BPV 車種専用ダッシュマット マドンナ No.15  ビニール付 P-スーパードルフィン S60/12〜H02/05 雅 85999263 DM-MA15BPV 車種専用ダッシュマット マドンナ No.15  ビニール付 P-スーパードルフィン S60/12〜H02/05 雅 85999263 DM-MA15BPV 車種専用ダッシュマット マドンナ No.15  ビニール付 P-スーパードルフィン S60/12〜H02/05 雅 85999263

車種専用ダッシュマット マドンナ No.15 ビニール付 P-スーパードルフィン S60/12〜H02/05

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 色(生地)ブラック/ピンク 色(フレンジ)ネイビー 注文コード85999263 品番DM-MA15BPV
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品はなど44種類から選べます 他の種類を見る

マドンナはゴージャスなバラ柄の金華山織にコスモスの押し型をミックスした
「雅フラグシップモデル」オリジナル金華山です。
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
こちらの商品はビニール付の仕様となっております。

色(生地)ブラック/ピンク 色(フレンジ)ネイビー 用途内装パーツ
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。
P-スーパードルフィン S60/12〜H02/05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする