NBK(鍋屋バイテック会社)
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-40-EB
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
軸穴径D1(Φmm)
15
10
11
12
14
15
16
18
19
20
8
9.525
軸穴径D2(Φmm)
20
10
11
12
14
15
16
18
19
20
8
9.525
全66種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86013356
品番
MJB-40-EBL-15-20
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
外径A(Φmm)
40
寸法B(mm)
12
寸法C(mm)
2
寸法L(mm)
25
軸穴径D1(Φmm)
15
軸穴径D2(Φmm)
20
全長W(mm)
66
材質(本体)
S45C
質量(g)
400
種類
ジョータイプ
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
23000
最大軸穴径(mm)
20
最大トルク(N・m)
9.8
ボルト数
6
常用トルク(N・m)
4.9
慣性モーメント(kg・m
2
)
8.6×10
-5
ねじ寸法M
M4
材質(スリーブ)
ポリウレタン
硬度(JIS A)
(スリーブ)A80
材質(ボルト)
SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)
タップサイズ
(抜きタップM')M4
許容偏角(°)
1
静的ねじりばね定数(N・m/rad)
380
材質(アウタースリーブ)
S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)
軸方向変位(mm)
0~+1.2
ねじ締付トルク(N・m)
4
スリーブタイプ
EBL
スリーブ長(mm)
18
許容偏心(mm)
0.15