外径A(Φmm)65寸法B(mm)15寸法C(mm)2.5寸法L(mm)35軸穴径D1(Φmm)18軸穴径D2(Φmm)25全長W(mm)90常用トルク(N・m)160許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])14000許容偏心(mm)0.1材質(本体)S45C質量(g)1100種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)38最大トルク(N・m)320ボルト数8慣性モーメント(kg・m2)8.0×10-4ねじ寸法MM5材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A98材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M5静的ねじりばね定数(N・m/rad)4900材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.5ねじ締付トルク(N・m)8.5スリーブタイプERDスリーブ長(mm)31