NBK(鍋屋バイテック会社)
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-80-BL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
軸穴径D1(Φmm)
20
20
22
24
25
28
30
32
35
38
40
42
45
軸穴径D2(Φmm)
35
20
22
24
25
28
30
32
35
38
40
42
45
全78種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86033385
品番
MJB-80-BL-20-35
参考基準価格(税別)
¥37,100
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
外径A(Φmm)
80
寸法B(mm)
18
寸法C(mm)
3
寸法L(mm)
45
軸穴径D1(Φmm)
20
軸穴径D2(Φmm)
35
全長W(mm)
114
材質(本体)
S45C
質量(g)
2300
種類
ジョータイプ
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
11000
最大軸穴径(mm)
45
最大トルク(N・m)
190
ボルト数
8
常用トルク(N・m)
95
慣性モーメント(kg・m
2
)
2.5×10
-3
ねじ寸法M
M6
材質(スリーブ)
ポリウレタン
硬度(JIS A)
(スリーブ)A80
材質(ボルト)
SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)
タップサイズ
(抜きタップM')M6
許容偏角(°)
1
静的ねじりばね定数(N・m/rad)
3200
材質(アウタースリーブ)
S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)
軸方向変位(mm)
0~+1.8
ねじ締付トルク(N・m)
14
スリーブタイプ
BL
スリーブ長(mm)
37
許容偏心(mm)
0.2