曜日別特売
MJB-80-EGR-20-22 フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-80-EG NBK(鍋屋バイテック会社) 86034882

フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-80-EGMJB-80-EGR-20-22

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
軸穴径D1(Φmm)20
軸穴径D2(Φmm)22
内容量1個注文コード86034882品番MJB-80-EGR-20-22
参考基準価格(税別)¥37,100販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
¥36,980
外径A(Φmm)
80
寸法B(mm)
18
寸法C(mm)
3
寸法L(mm)
45
軸穴径D1(Φmm)
20
軸穴径D2(Φmm)
22
全長W(mm)
114
材質(本体)
S45C
質量(g)
2300
種類
ジョータイプ
最高回転数(min-1[r.p.m])
11000
最大軸穴径(mm)
45
最大トルク(N・m)
810
ボルト数
8
常用トルク(N・m)
405
慣性モーメント(kg・m2)
2.5×10-3
ねじ寸法M
M6
材質(スリーブ)
ポリウレタン
硬度(JIS A)
(スリーブ)D64
材質(ボルト)
SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)
タップサイズ
(抜きタップM')M6
許容偏角(°)
1
静的ねじりばね定数(N・m/rad)
14000
材質(アウタースリーブ)
S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)
軸方向変位(mm)
0~+1.8
ねじ締付トルク(N・m)
14
スリーブタイプ
EGR
スリーブ長(mm)
37
許容偏心(mm)
0.08

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする