MJB-95-BL-25-45 フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-95-BL NBK(鍋屋バイテック会社) 86039633

フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-95-BL

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
軸穴径D1(Φmm)25
軸穴径D2(Φmm)45
内容量1個注文コード86039633品番MJB-95-BL-25-45
参考基準価格(税別)¥45,600販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
¥43,980
外径A(Φmm)
95
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
3
寸法L(mm)
50
軸穴径D1(Φmm)
25
軸穴径D2(Φmm)
45
全長W(mm)
126
材質(本体)
S45C
質量(g)
4000
種類
ジョータイプ
最高回転数(min-1[r.p.m])
10000
最大軸穴径(mm)
50
最大トルク(N・m)
260
ボルト数
8
常用トルク(N・m)
130
慣性モーメント(kg・m2)
5.4×10-3
ねじ寸法M
M8
材質(スリーブ)
ポリウレタン
硬度(JIS A)
(スリーブ)A80
材質(ボルト)
SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)
タップサイズ
(抜きタップM')M8
許容偏角(°)
1
静的ねじりばね定数(N・m/rad)
3600
材質(アウタースリーブ)
S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)
軸方向変位(mm)
0~+2.0
ねじ締付トルク(N・m)
35
スリーブタイプ
BL
スリーブ長(mm)
45.5
許容偏心(mm)
0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする