曜日別特売
XHS-25C-6.35-8 フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-25C NBK(鍋屋バイテック会社) 86045312

フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-25C

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸穴径D1(Φmm)6.35
軸穴径D2(Φmm)8
内容量1個注文コード86045312品番XHS-25C-6.35-8
参考基準価格(税別)¥3,640販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
外径A(Φmm)25寸法F(mm)3.3寸法G(mm)9.25寸法L(mm)11軸穴径D1(Φmm)6.35軸穴径D2(Φmm)8全長W(mm)23.1常用トルク(N・m)3許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])25000許容偏心(mm)0.02材質(本体)A2017質量(g)25種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)12最大トルク(N・m)6慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-6ねじ寸法MM2.5材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)静的ねじりばね定数(N・m/rad)1200材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.15ねじ締付トルク(N・m)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする