外径A(Φmm)27寸法F(mm)3.3寸法G(mm)10.25寸法L(mm)11軸穴径D1(Φmm)4軸穴径D2(Φmm)4全長W(mm)23.1常用トルク(N・m)3.3許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])23000許容偏心(mm)0.02材質(本体)A2017質量(g)27種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)14最大トルク(N・m)6.6慣性モーメント(kg・m2)3.1×10-6ねじ寸法MM2.5材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)静的ねじりばね定数(N・m/rad)1800材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.2ねじ締付トルク(N・m)1