外径A(Φmm)56寸法F(mm)6寸法G(mm)21寸法L(mm)20.5軸穴径D1(Φmm)11軸穴径D2(Φmm)16全長W(mm)43.2常用トルク(N・m)37.5許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])11000許容偏心(mm)0.02材質(本体)A2017質量(g)233種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)28最大トルク(N・m)75慣性モーメント(kg・m2)1.1×10-4ねじ寸法MM5材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)静的ねじりばね定数(N・m/rad)14000材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.35ねじ締付トルク(N・m)8