曜日別特売
XHW-27C-8-10 フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-27C NBK(鍋屋バイテック会社) 86051786

フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-27C

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸穴径D1(Φmm)8
軸穴径D2(Φmm)10
全長W(mm)32.2
許容偏心(mm)0.15
内容量1個注文コード86051786品番XHW-27C-8-10
参考基準価格(税別)¥4,370販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
外径A(Φmm)27寸法E(Φmm)14.5寸法F(mm)3.3寸法G(mm)10.25寸法L(mm)11軸穴径D1(Φmm)8軸穴径D2(Φmm)10全長W(mm)32.2常用トルク(N・m)3.3許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])23000許容偏心(mm)0.15材質(本体)A2017質量(g)39種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)14最大トルク(N・m)6.6慣性モーメント(kg・m2)4.4×10-6ねじ寸法MM2.5材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)静的ねじりばね定数(N・m/rad)1400材質(スペーサ)A2017/アルマイト処理材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.4ねじ締付トルク(N・m)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする