外径A(Φmm)39寸法E(Φmm)20.5寸法F(mm)4.5寸法G(mm)14.5寸法L(mm)15.5軸穴径D1(Φmm)17軸穴径D2(Φmm)18全長W(mm)46.6常用トルク(N・m)12許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])16000許容偏心(mm)0.25材質(本体)A2017質量(g)123種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)20最大トルク(N・m)24慣性モーメント(kg・m2)2.9×10-5ねじ寸法MM4材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)静的ねじりばね定数(N・m/rad)4700材質(スペーサ)A2017/アルマイト処理材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.5ねじ締付トルク(N・m)3.5