曜日別特売
XHW-44C-10-15 フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-44C NBK(鍋屋バイテック会社) 86055907

フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-44C

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸穴径D1(Φmm)10
軸穴径D2(Φmm)15
内容量1個注文コード86055907品番XHW-44C-10-15
参考基準価格(税別)¥7,060販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
外径A(Φmm)44寸法E(Φmm)22.5寸法F(mm)4.5寸法G(mm)17寸法L(mm)15.5軸穴径D1(Φmm)10軸穴径D2(Φmm)15全長W(mm)46.6常用トルク(N・m)15許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])14000許容偏心(mm)0.25材質(本体)A2017質量(g)156種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)22最大トルク(N・m)30慣性モーメント(kg・m2)4.7×10-5ねじ寸法MM4材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)静的ねじりばね定数(N・m/rad)6400材質(スペーサ)A2017/アルマイト処理材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.6ねじ締付トルク(N・m)3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする