曜日別特売
XGL2-25C-8-8 フレキシブルカップリング 高減衰能ゴムタイプ ロングタイプ XGL2 NBK(鍋屋バイテック会社) 86059294

フレキシブルカップリング 高減衰能ゴムタイプ ロングタイプ XGL2

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸穴径D1(Φmm)8
軸穴径D2(Φmm)8
外径A(Φmm)25
常用トルク(N・m)4
内容量1個注文コード86059294品番XGL2-25C-8-8
参考基準価格(税別)¥5,390販売価格(税込)¥5,927
販売価格(税別)
5,388
外径A(Φmm)25寸法F(mm)3.25寸法G(mm)9寸法L(mm)9.5軸穴径D1(Φmm)8軸穴径D2(Φmm)8全長W(mm)42常用トルク(N・m)4許容偏角(°)1.5最高回転数(min-1[r.p.m])25000許容偏心(mm)0.15材質(本体)A2017質量(g)40種類ゴムタイプ最大軸穴径(mm)12最大トルク(N・m)8慣性モーメント(kg・m2)3.8×10-6ねじ寸法MM2.5材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)静的ねじりばね定数(N・m/rad)300材質(防振ゴム)FKM軸方向変位(mm)±0.2ねじ締付トルク(N・m)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86059452
2022-09-07
用途: マシニングセンタ修理
NumaModeling

カップリングにガタが有ると寸法精度に影響が出る、バックラッシュ0と謳っているので期待している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする