曜日別特売
XGT2-15C-3-5 フレキシブルカップリング 高減衰能ゴムタイプ 標準タイプ XGT2 NBK(鍋屋バイテック会社) 86059565

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

XGT2-15C-3-5 フレキシブルカップリング 高減衰能ゴムタイプ 標準タイプ XGT2 NBK(鍋屋バイテック会社) 86059565
XGT2-15C-3-5 フレキシブルカップリング 高減衰能ゴムタイプ 標準タイプ XGT2 NBK(鍋屋バイテック会社) 86059565

フレキシブルカップリング 高減衰能ゴムタイプ 標準タイプ XGT2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個軸穴径D1(Φmm)3軸穴径D2(Φmm)5全長W(mm)23注文コード86059565品番XGT2-15C-3-5
参考基準価格(税別)¥5,130販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
外径A(Φmm)15寸法F(mm)2.15寸法G(mm)5寸法L(mm)6.5軸穴径D1(Φmm)3軸穴径D2(Φmm)5全長W(mm)23常用トルク(N・m)1.1許容偏角(°)1.5最高回転数(min-1[r.p.m])42000許容偏心(mm)0.15材質(本体)A2017質量(g)9種類ゴムタイプ最大軸穴径(mm)6最大トルク(N・m)2.2慣性モーメント(kg・m2)2.6×10-7ねじ寸法MM1.6材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)静的ねじりばね定数(N・m/rad)110材質(防振ゴム)FKM軸方向変位(mm)±0.2ねじ締付トルク(N・m)0.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする