※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
フレキシブルカップリング 高減衰能ゴムタイプ 標準タイプ XGT2
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
軸穴径D1(Φmm)
4
軸穴径D2(Φmm)
6
全長W(mm)
23
注文コード
86059617
品番
XGT2-15C-4-6
参考基準価格(税別)
¥5,130
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径D1・軸穴径D2・全長W
など
142
種類から選べます
他の種類を見る
外径A(Φmm)
15
寸法F(mm)
2.15
寸法G(mm)
5
寸法L(mm)
6.5
軸穴径D1(Φmm)
4
軸穴径D2(Φmm)
6
全長W(mm)
23
常用トルク(N・m)
1.1
許容偏角(°)
1.5
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
42000
許容偏心(mm)
0.15
材質(本体)
A2017
質量(g)
9
種類
ゴムタイプ
最大軸穴径(mm)
6
最大トルク(N・m)
2.2
慣性モーメント(kg・m
2
)
2.6×10
-7
ねじ寸法M
M1.6
材質(ボルト)
SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)
静的ねじりばね定数(N・m/rad)
110
材質(防振ゴム)
FKM
軸方向変位(mm)
±0.2
ねじ締付トルク(N・m)
0.25