曜日別特売
XGT2-30C-12-15 フレキシブルカップリング 高減衰能ゴムタイプ 標準タイプ XGT2 NBK(鍋屋バイテック会社) 86060012

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

XGT2-30C-12-15 フレキシブルカップリング 高減衰能ゴムタイプ 標準タイプ XGT2 NBK(鍋屋バイテック会社) 86060012
XGT2-30C-12-15 フレキシブルカップリング 高減衰能ゴムタイプ 標準タイプ XGT2 NBK(鍋屋バイテック会社) 86060012

フレキシブルカップリング 高減衰能ゴムタイプ 標準タイプ XGT2

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個軸穴径D1(Φmm)12軸穴径D2(Φmm)15全長W(mm)36注文コード86060012品番XGT2-30C-12-15
参考基準価格(税別)¥5,710販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698
外径A(Φmm)30寸法F(mm)4寸法G(mm)11寸法L(mm)11軸穴径D1(Φmm)12軸穴径D2(Φmm)15全長W(mm)36常用トルク(N・m)6.3許容偏角(°)1.5最高回転数(min-1[r.p.m])21000許容偏心(mm)0.2材質(本体)A2017質量(g)45種類ゴムタイプ最大軸穴径(mm)15最大トルク(N・m)12.6慣性モーメント(kg・m2)6.3×10-6ねじ寸法MM3材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)静的ねじりばね定数(N・m/rad)590材質(防振ゴム)FKM軸方向変位(mm)±0.3ねじ締付トルク(N・m)1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする