※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3/8”チャージングホースプラス2

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 86060983 品番 Y14625
参考基準価格(税別)¥38,200 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

大口径&大流量のため、作業時間を大幅に短縮できます。
新冷媒対応の高耐圧構造で、安全な作業ができる高性能ホースです。
防浸用のゴム層と特殊ナイロン層の4層二重防護で、CFC・HCFC・HFCに対応します。
特殊ナイロン層が、水分の浸入による冷媒の汚染を防止します。
多層構造ながら、剛性と柔軟性をあわせ持ち、扱いやすいホースです。
接続部の金具は、手袋をしたままでも回しやすい様、大きくてすべり止めのローレット加工がされています。
接続を外す際、ブロー溝により作業者側に残ガスが噴出するのを防ぎ、安全に作業ができます。

ホース長さ(cm)762 常用圧力(MPa)4.1 破裂圧力(MPa)20.7 ねじサイズ3/8フレア(UNF5/8-18山) トラスコ品番852-1043 アズワン品番64-6753-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機器用チャージホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする