3M(スリーエム)
ミニ・クランプ ボードマウントソケット ストレート型
商品レビューを投稿する
内容量
1個
極数
4
注文コード
86061245
品番
37204-62A3-004 PL
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
この商品は
極数
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
業界標準e-CON準拠コネクタです。
感電、短絡防止のため、コンタクトをボディ内部に配置しています。
用途
センサー接続。省配線機器。
定格電流(A)
3
使用温度範囲(℃)
-20~85℃(1A通電時)、-20~75℃(2A通電時)、-20~60℃(3A通電時)※結露、水滴無きこと
色
黒
極数
4
材質/仕上
(ボディ)66ナイロン、(コンタクト)銅合金
質量(g)
1
トラスコ品番
449-3125
形状
ストレート
種類
角型
定格電圧(V)
AC/DC32
結合方式
ワンタッチ
コンタクト形状
メス
適合穴径(Φmm)
1
結線方法
基板実装
適合基板板厚(mm)
1.0~1.6