3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 電子部品(オンボード)
3M(スリーエム)の 機構部品(電子部品)
3M(スリーエム)の 基板用コネクタ
ミニチュアデルタリボンシステム はんだ付プラグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86061595
品番
10140-3000 PE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
極数
40
トラスコ品番
449-2595
材質
(ボディ)ガラス強化ポリエステル、(シュラウド)銅、(コンタクト)銅合金
形状
ストレート
色
黒
質量(g)
7
種類
角型
定格電圧(V)
AC150/DC200
定格電流(A)
0.5
周囲温度(℃)
-55〜85
コンタクト形状
オス
適合電線範囲 AWG(#)
24〜30
結線方法
はんだ