リンクコネクタ ボードマウントコネクタ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86061604 品番 38204-62S3-000 PL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
極数4 種類角型 コンタクト形状メス 結線方法基板実装 トラスコ品番449-3516 材質(ボディ)PBT樹脂、(ロックピン、(コンタクト)銅合金 形状ストレート 質量(g)4 タイプストレート 使用温度範囲-20〜70℃ 定格電圧(V)AC/DC160 定格電流(A)5 結合方式ワンタッチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする