3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 電子部品(オンボード)
3M(スリーエム)の 機構部品(電子部品)
3M(スリーエム)の 基板用コネクタ
リンクコネクタ ボードマウントコネクタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86061613
品番
38204-52S3-000 PL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
極数
4
種類
角型
コンタクト形状
メス
結線方法
基板実装
トラスコ品番
449-3508
材質
(ボディ)PBT樹脂、(ロックピン、(コンタクト)銅合金
形状
アングル
色
黒
質量(g)
4
タイプ
ライトアングル
使用温度範囲
-20〜70℃
定格電圧(V)
AC/DC160
定格電流(A)
5
結合方式
ワンタッチ