公称断面積(mm2)0.75
トラスコ品番449-3443
色黒
タイプフラットケーブル用
仕上外径(mm)2.54
用途各種フィールドバスやセンサーコントロールシステムに使用されている2.54mmピッチ4芯フラットケーブル
仕様フラットケーブル用
材質(ボディ)PBT樹脂、(カバー)ナイロン、(コンタクト)銅合金
形状ストレート
質量(g)3.5
種類角型
極数4
使用温度範囲-20〜70℃
定格電圧(V)AC/DC160
定格電流(A)5
結合方式ワンタッチ
コンタクト形状オス
適合電線範囲 AWG(#)18
結線方法圧着