※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Ampco
Ampcoの 防爆工具
Ampcoの 防爆(その他)
防爆斧
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
86061753
品番
AMCA-16FG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
認定取得
米国認定機関FMRC
仕様
米国認定機関FMRC認定取得
トラスコ品番
813-1663
材質
ニッケルアルミ銅合金
全長(mm)
915
質量(kg)
4.68、(ヘッド)3.63
刃幅(mm)
127
頭部長(mm)
305