Ampco
Ampcoの ハンマー
Ampcoの 防爆ハンマー
Ampcoの 防爆片手ハンマー
クロスピーンハンマー(グラスファイバーハンドル)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
全長(mm)
356
頭部長(mm)
110
注文コード
86061875
品番
AMCH40FG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
全長・頭部長
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
356
頭部長(mm)
110
頭部幅(mm)
34
仕様
米国認定機関FMRC認定取得
トラスコ品番
813-1366
材質
ニッケルアルミ銅合金
質量(kg)
1
認定取得
米国認定機関FMRC