※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Ampco
Ampcoの ペンチ/プライヤ/ニッパー
Ampcoの プライヤ
Ampcoの 防爆プライヤ
スナップリング用プライヤー(穴用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
全長(mm)
500
注文コード
86062042
品番
AMC8328
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
500
仕様
軸用直爪タイプ
トラスコ品番
813-1398
材質
ニッケルアルミ銅合金
質量(kg)
1.2
適合スナップリング(mm)
125〜300