※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Ampco
Ampcoの ソケット/ソケットレンチ
Ampcoの 防爆ソケット/ソケットレンチ
Ampcoの 防爆ソケットレンチ
ソケットレンチL型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
86062155
品番
AMC5912
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
二面幅(mm)
14
全長(mm)
240
仕様
米国認定機関FMRC認定取得
トラスコ品番
813-1411
材質
ニッケルアルミ銅合金
質量(g)
280
認定取得
米国認定機関FMRC