※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Ampco
Ampcoの 手研磨
Ampcoの 手作業ブラシ
Ampcoの メンテナンスブラシ
ブラシホイール(ねじ山なし)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86062426
品番
AMCWB44
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
認定取得
米国認定機関FMRC
仕様
米国認定機関FMRC認定取得
トラスコ品番
813-1374
材質
ニッケルアルミ銅合金
質量(g)
725
外径(mm)
152.4
ねじ山
無
最高使用回転速度(min
-1
)
4500
線径(mm)
0.356
穴径(inch)
5/8