※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ワイヤーカップブラシ(ねじ山無し)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 86062514 品番 AMCCB45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
材質ニッケルアルミ銅合金 外径(Φmm)101.6 ねじ径×ピッチ(mm)1/2 線径(Φmm)0.508 仕様米国認定機関FMRC認定取得 トラスコ品番813-1363 質量(kg)0.59 穴径(Φmm)12.7 ねじ山 最高使用回転速度(min-1)8000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カップブラシ(電動工具用)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/498/
2022-08-05

「研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする