Ampco
Ampcoの 手研磨
Ampcoの 手作業ブラシ
Ampcoの メンテナンスブラシ
ワイヤーカップブラシねじ山
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86062532
品番
AMCCB30KT
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
認定取得
米国認定機関FMRC
仕様
米国認定機関FMRC認定取得
トラスコ品番
813-1359
材質
ニッケルアルミ銅合金
質量(kg)
0.46
ねじ径×ピッチ(mm)
5/8×11
外径(mm)
76.2
ねじ山
有
最高使用回転速度(min
-1
)
12500
線径(mm)
0.508