※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Ampco
Ampcoの 手研磨
Ampcoの 手作業ブラシ
Ampcoの メンテナンスブラシ
ワイヤーカップブラシねじ山
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86062541
品番
AMCCB40KT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
認定取得
米国認定機関FMRC
仕様
米国認定機関FMRC認定取得
トラスコ品番
813-1360
材質
ニッケルアルミ銅合金
質量(kg)
0.68
ねじ径×ピッチ(mm)
5/8×11
外径(mm)
101.6
ねじ山
有
最高使用回転速度(min
-1
)
7000
線径(mm)
0.508