※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Ampco
Ampcoの バール/タガネ/クサビ
Ampcoの 防爆クサビ
防爆タガネ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86063406
品番
AMCC38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
全長(mm)
250
トラスコ品番
813-2034
材質
ニッケルアルミ銅合金
厚さ(mm)
26
質量(g)
435
サイズ(mm)
(ヘッド)25