AMCDW1D2516 防爆ディープソケット (差込角25.4mm) Ampco 86064806

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防爆ディープソケット (差込角25.4mm)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個全長(mm)101サイズ(inch)2-5/16注文コード86064806品番AMCDW1D2516
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800
差込角(inch)1サイズ(inch)2-5/16全長(mm)101トラスコ品番813-2104材質ニッケルアルミ銅合金質量(g)3178
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防爆ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする