※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Ampco
防爆ディープソケット (差込角25.4mm)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
全長(mm)
129
サイズ(inch)
3
注文コード
86064842
品番
AMCDW1D3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
この商品は
全長・サイズ
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
差込角(inch)
1
サイズ(inch)
3
全長(mm)
129
トラスコ品番
813-2108
材質
ニッケルアルミ銅合金
質量(g)
6016