※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
遠藤工業
遠藤工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
遠藤工業の スプリングバランサー
スプリングバランサー ETPシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
86066382
品番
ETP14
参考基準価格(税別)
¥253,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
容量(kg)
120.0〜140.0
トラスコ品番
541-6078
質量(kg)
24.1
タイプ
大容量タイプ
ストローク(m)
1.2
ロープ径(Φmm)
6
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300