※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
遠藤工業
遠藤工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
遠藤工業の スプリングバランサー
スプリングバランサー EWF-105 90〜105Kg 2.0m
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86066416
品番
EWF105
参考基準価格(税別)
¥197,400
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
容量(kg)
85.0〜105.0
トラスコ品番
541-6167
質量(kg)
21.9
タイプ
標準タイプ
ストローク(m)
2
ロープ径(Φmm)
4.76
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません