※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スプリングバランサー EWF-90 70〜90Kg 2.0m

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86066452 品番EWF90
参考基準価格(税別)¥182,200 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
トラスコ品番541-6205 質量(kg)27.5 タイプ標準タイプ 容量(kg)70.0〜90.0 ストローク(m)2 ロープ径(Φmm)4.76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エア・電動式バランサーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/798/
2022-10-12

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする