※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バランサーラチェット付き RSB-30 22〜30kg 1.5m

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード86066513 品番RSB30
参考基準価格(税別)¥100,600 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980
トラスコ品番541-6337 質量(kg)8.1 タイプラチェット付きタイプ 容量(kg)22.0〜30.0 ストローク(m)1.5 ロープ径(Φmm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エア・電動式バランサーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/798/
2022-10-12

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする