※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
遠藤工業
遠藤工業の ホースリール
遠藤工業の 手動巻き取り式ホースリール
ホースリール WA12-10
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86066644
品番
WA1210
参考基準価格(税別)
¥165,800
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
ホース長さ(m)
10
ホース内径(Φmm)
12
トラスコ品番
541-7465
質量(kg)
16
ストローク(m)
10
常用圧力(MPa)
1.5
適合流体
水・エア