曜日別特売
UMD10.3 ウルトラ武蔵ドリル イシハシ精工 86078991

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウルトラ武蔵ドリル

(7件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(5本)ドリル径(Φmm)10.3注文コード86078991品番UMD10.3
参考基準価格(税別)¥24,250販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

裏バリが出ない真円の穴明け…先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく裏バリが出ない真円のきれいな穴があきます。
重切削が可能で早い…世界に類のないセンタードリルとエンドミルを組み合わせた二段切削による新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。
3倍の耐久性…先端ドリルにはX型クロスシンニングを入れてあり、2枚刃がエンドミル以上の鈍角度を有しているので切れ止みが遅く、普通ドリルの3倍以上の耐久性があります。

用途板物、パイプ、型鋼、リベット下穴用ドリル径(Φmm)10.3溝長(mm)98全長(mm)133シャンク径(Φmm)10.3トラスコ品番509-3147材質高速度鋼質量(g)298シャンク形状ストレートシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-16
用途: 電気部品取り付け用穴開け作業
大和電気設備

とにかくよく切れます。ステンレスも問題ありません。一度このウルトラ武蔵を使ってからずっとこのキリばかり使用しています。価格は少し高いですが、作業性は抜群です。

対象商品 : 06751927
2018-02-19
用途: 穴あけに使用
大石組立製造業

止め穴のに使用したため折れました。
使用用途注意です

2が参考にしています
対象商品 : 06751997
2015-01-24
用途: プラスチック板穴あけ

下穴不要で大変快適です。割れやバリも少なく、安心して使えます。

2が参考にしています
対象商品 : 06752776
2015-06-02
用途: stkの貫通穴あけ

非常にバリの無い穴を開ける事が出来ました。

対象商品 : 06752277
2011-11-14
用途: ステンレスへの穴あけ

通常の刃と比べるとセンタードリルなしでも同等の精度で加工できる。
また、良く食いつき非常に良く切れるため送り速さを以前よりも上げられるようになった。
当方ではセンタードリル工程を飛ばせば作業時間は以前の3分の1近くまで短縮することができ、作業能率の大幅な向上が可能となった。

1が参考にしています
対象商品 : 06752015
2008-03-07
用途: SUS304材の穴あけ、大径孔の下穴加工。
マリンサービスサカグチ

とにかく、良く切れる、SUS304の穴あけに、焼けが出ない。
どの様な、研削機で加工するのか知りたい。

1が参考にしています
2008-04-27
用途: SS400とかステンレスの穴あけ。
マリンサービスサカグチ

先穴が、要らないくらいセンターに穴が開く。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする