※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の ドリル
イシハシ精工の ハイスドリル
イシハシ精工の ハイスストレートシャンク
コバルト武蔵ドリル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5本)
ドリル径(Φmm)
10
注文コード
86081773
品番
COUMD10.0
参考基準価格(税別)
¥31,050
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・内容量
など
106
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
10
溝長(mm)
95
全長(mm)
130
トラスコ品番
501-5731
材質
コバルト高速度鋼
質量(g)
265