※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の ドリル
イシハシ精工の ハイスドリル
イシハシ精工の ハイスストレートシャンク
コバルト武蔵ドリル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5本)
ドリル径(Φmm)
10.3
注文コード
86081807
品番
COUMD10.3
参考基準価格(税別)
¥39,300
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・内容量
など
106
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
10.3
溝長(mm)
98
全長(mm)
133
トラスコ品番
501-5766
材質
コバルト高速度鋼
質量(g)
284