※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の ドリル
イシハシ精工の ハイスドリル
イシハシ精工の ハイスストレートシャンク
コバルト武蔵ドリル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
ドリル径(Φmm)
3.9
注文コード
86082227
品番
COUMD3.9
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・内容量
など
106
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
3.9
溝長(mm)
51
全長(mm)
79
トラスコ品番
501-7751
材質
コバルト高速度鋼
質量(g)
53