曜日別特売
JETM14X1.5 ジェットタップ イシハシ精工 86084171

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジェットタップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本呼び寸法M14ピッチ(mm)1.5注文コード86084171品番JETM14X1.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,290
呼び寸法M14ねじ径M14ピッチ(mm)1.5ねじの種類M材質高速度鋼(HSS-E)トラスコ品番505-6667質量(g)70

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86084171JETM14X1.506750283JET M 14 × 1.5JETM14X1.5 ジェットタップ イシハシ精工 06750283ジェットタップイシハシ精工1本
4,798
税込5,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする