曜日別特売
JETM24X2.0 ジェットタップ イシハシ精工 86084406

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジェットタップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本呼び寸法M24ピッチ(mm)2注文コード86084406品番JETM24X2.0
参考基準価格(税別)¥23,590販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
呼び寸法M24ねじ径M24ピッチ(mm)2ねじの種類M材質高速度鋼(HSS-E)トラスコ品番505-7663質量(g)223
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする