※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の ドリル
イシハシ精工の ハイスドリル
イシハシ精工の ハイスストレートシャンク
ストレートドリル ISSD
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
ドリル径(Φmm)
0.6
注文コード
86085063
品番
ISSD0.6
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・内容量
など
128
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
0.6
溝長(mm)
8.5
全長(mm)
30
シャンク径(Φmm)
0.6
トラスコ品番
504-0388
材質
HSS
質量(g)
2
シャンク形状
ストレートシャンク