※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の ドリル
イシハシ精工の ハイスドリル
イシハシ精工の ハイスストレートシャンク
ストレートドリル ISSD
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
ドリル径(Φmm)
1.4
注文コード
86085221
品番
ISSD1.4
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・内容量
など
128
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
1.4
溝長(mm)
23
全長(mm)
48
シャンク径(Φmm)
1.4
トラスコ品番
504-0469
材質
高速度鋼
質量(g)
6
シャンク形状
ストレートシャンク