※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の ドリル
イシハシ精工の ハイスドリル
イシハシ精工の ハイスストレートシャンク
ストレートドリル ISSD
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5本)
ドリル径(Φmm)
10.1
注文コード
86085361
品番
ISSD10.1
参考基準価格(税別)
¥19,850
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・内容量
など
128
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
10.1
溝長(mm)
98
全長(mm)
133
シャンク径(Φmm)
10.1
トラスコ品番
504-0558
材質
高速度鋼
質量(g)
282
シャンク形状
ストレートシャンク